曜日別特売
G-33H 120V/40W 回転灯用球 ELPA 24273287

G-33H 120V/40W 回転灯用球 ELPA 24273287
G-33H 120V/40W 回転灯用球 ELPA 24273287

回転灯用球

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)120
口金BA15D
定格消費電力(W)40
内容量1個注文コード24273287品番G-33H 120V/40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。

口金BA15D電球の種類白熱電球定格消費電力(W)40定格電圧(V)120クリア全長(mm)56定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273287
2023-01-26
用途: 常設している回転灯
アサヒ交通株式会社運輸・通信業

いつも使っているリピーターです。
何も問題なく使用しています。

対象商品 : 24273278
2021-07-12
用途: 店舗看板回転灯の交換電球として使用しています。

特殊電球のため、小売店ではなかなか入手困難になっており、発注から納品までの時短で大変ありがたく思います。店舗運営上、回転灯の切電灯は致命的なので本当に助かります。

対象商品 : 24273262
2022-07-21
用途: マシーンの動作ランプとして使用
桜の牧スポーツセンター

近郊のホームセンターでの販売なし。電球屋が廃業となり購入先を探していた。少々高いと思うも仕方なし。

対象商品 : 24273278
2021-04-01
用途: コイン精米機
ムラカミ印刷製造業

良い買い物が出来ました。今後また、購入したいと思います。

対象商品 : 24273287
2018-05-07
用途: フォークリフトの使用時

大きさが若干、大きくなったんですが問題なく使用できました。
価格も安く満足です。

対象商品 : 24273287
2017-05-03
用途: パトライト電球の交換に。

値段は普通でしたが、専門店に行かないと売っていない商品なので通販で翌日着は便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする