曜日別特売
PT-18DL ST B10 ポリテナー用蓋 矢崎化工 24323382

 

PT-18DL ST B10 ポリテナー用蓋 矢崎化工 24323382
PT-18DL ST B10 ポリテナー用蓋 矢崎化工 24323382
PT-18DL ST B10 ポリテナー用蓋 矢崎化工 24323382

ポリテナー用蓋

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
適合PT-18D、28C、36C
内容量1個注文コード24323382品番PT-18DL ST B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリテナー用の蓋です。

適合PT-18D、28C、36C外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×30ブルー種別フタ材質ポリプロピレン質量(g)590外寸法(mm)600×400×30アズワン品番64-8651-65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 在庫品の保管

いつもポリテナーを使っていますが、やはり蓋がないと埃が入り、駄目でした。

対象商品 : 24323382
2022-07-04
用途: 倉庫内の整理整頓
サービス業

寸法もピタリとしており、又矢崎化工製品に注目したい

対象商品 : 24323312
2020-05-16
用途: 自宅に荷物整理
その他業種

色々なボックスを使っていましたが、サイズ切れ等があり不揃いになって重ねてもアンバランスになり、ヤザキのボックスを使うようになりました。

対象商品 : 24323294
2019-07-11
用途: 資料保管時
サービス業

しっかりとしたつくりなので上にある程度の重さの物を置いたとしても割れる心配がなく、長期にわたって使用できそうです。既にあった矢崎化工さんのポリテナーに利用します。長期に渡り形が変わらないので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする