曜日別特売
PT-75L SETST B10 ポリテナーロック付蓋 矢崎化工 24323468

 

PT-75L SETST B10 ポリテナーロック付蓋 矢崎化工 24323468
PT-75L SETST B10 ポリテナーロック付蓋 矢崎化工 24323468

ポリテナーロック付蓋

(1件のレビュー)
ブルー
適合PT-14、21、28共通
PT-14、21、28共通
PT-9用
PT-10B・14・14B・21・21B・28・28B
PT-18D・28C・36C
内容量1個注文コード24323468品番PT-75L SETST B10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力なロックを付けました。

適合PT-14、21、28共通外寸(幅×奥行×高さ)(mm)605×490×35ブルー材質ポリプロピレン質量(g)722外寸法(mm)605×490×35アズワン品番64-8652-03RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24323468
2019-09-12
用途: 水耕栽培の水耕タンク用です。
その他業種

このタンク蓋に穴を開けて、夏はミニトマト、冬はえんどう豆の栽培をしています。蓋がベこべこしているので、適当に補強を入れていますが、要らないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする