総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式