BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717

 

BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717
BR705-000U-MB ダストリー(PP) CONDOR(山崎産業) 24325717

ダストリー(PP)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24325717品番BR705-000U-MB
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ほうきとチリトリをセットにできるので、飲食店や商店・店舗などちょっとした清掃に役立ちます。

用途飲食店・商店・事業所などの玄関や外回りに。材質【ほうき】ハンドル(柄):スチール(PP被覆/抗菌加工)/ジョイント:ポリアセタール/甲:PP/毛:PP、【ちりとり】グリップ:PP/ハンドル(柄):アルミ合金/本体:PP/先ゴム:PVC幅(mm)約220(ほうき)、約270(ちりとり)全長(mm)約810(ほうき)、約795(ちりとり)ベージュ(ちりとり)質量(g)約210(ほうき)、約310(ちりとり)毛丈(mm)約140繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24325717
2024-08-16
用途: 掃除

大きなサイズでないので玄関先に置いてても邪魔になりませんので使い勝手が良いです。

2021-02-27
用途: 庭やカーポート下の掃除用。
その他業種

ホウキも割としっかりしていました。高さのあるちりとりはとても楽で買ってよかった。玄関に置いて気になった時にすぐ掃除出来て便利です。ホウキの柄の部分がとてもキレイな色過ぎて目立つのでブラウンやベージュ系の色だともっとよかったかな。

対象商品 : 24325717
2020-07-22
用途: 屋外清掃

塵取りがとても軽く、取っ手の形も良く使い易いです。箒を止めておくホックの作りが良く、他の箒もしっかり止まります。付属の箒は硬すぎるしグラつくしであまり良くありません。

対象商品 : 24325717
2019-07-18
用途: 外清掃

建物玄関前などコンクリート、アスファルト上の掃き掃除にピッタリでした。
適度なコシが有りアスファルトの凹凸部分もかき出せるので重宝してます。

対象商品 : 35733083
2016-01-29
用途: 玄関掃除

箒が固いから外用です。しかし箒は変えられるため,柔らかいものと取り替えて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35733083
2014-11-11
用途: ベランダウッドデッキの掃除
その他業種

レビューにあるように確かにホウキは固いですが、それはそれなりにいいと思います。
色が真っ白であれば、もっと可愛かったと思います。

対象商品 : 35733083
2013-04-14
用途: バルコニーの掃き掃除に

今はチリトリとホウキのセットを使用していましたが隅に置いていると気づいたら倒れていたり少し掃いてと思ってもビニール袋を用意しないと駄目でしたが変えてからは洗濯を干して気づいたら直ぐゴミをチリトリの中に入れてます。
ホウキの掃き加減は好きなタイプでないので残念ですが持ち手の部分で対応可能のホウキと変えられるので次のホウキはえらぼうと思いました。全体では価格も安く満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 35733083
2013-04-27
用途: 掃除

ホウキは硬すぎて使いにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする