曜日別特売
S-23053 強芯タフペイント 中字 祥碩堂 24326654

強芯タフペイント 中字

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色黄
内容量1本注文コード24326654品番S-23053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

濡れたところに書ける油性マーカー。
つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける!
ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。)
特許取得により、オンリーワン商品となります。
硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。

用途
金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など
色
黄
長さ(mm)
145
直径(Φmm)
15
タイプ
油性
線幅(mm)
2
インク色
黄
注意
※吸水量によっては筆記が出来ない場合があります。
※筆記対象物によっては、にじみが生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24326627
2026-08-10
用途: アスファルト舗装への墨入れ
農・林・水産業

不透明度が高く、発色も鮮やか、芯の耐久性も良い。これからは、常にこれです。

2026-06-07
用途: 屋外の作業
不動産業

屋外でも使えるとのことで、購入。色は濃く出て良いのですが、乾くのに時間がかかります。

2025-04-11
用途: 金属への印つけ
建設業・工事業

私は使用していませんが、現場の作業員さんに金属に書けるペンを購入してほしいと頼まれました。
作業員さんが私物として使っていたペンがこの商品でした。今まで他の商品を購入していましたが、現場の人が使いやすいからできればこのペンで、と言われ、今まで購入していたサイトにはなく、モノタロウさんで見つけました。
金額が今までのものとあまり変わらず、モノタロウさんは割引クーポンが使えることもあるのでお得になることもあると思いました。

対象商品 : 24326627
2024-02-12
用途: 屋外でのメンテナンス作業
製造業

色んな所に使用しています。白と黒を使っています。定番商品ですね。

対象商品 : 24326636
2018-02-28
用途: ヌメ~~~っと書けて良いです
ヘレナギター 様

研磨部の面合わせの確認のために購入しました。
通常の油性ペンよりもヌメ~~~っと書けて研磨面が見やすいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 24326688
2022-07-18
用途: 土木作業のマーク出しや工事看板の記入
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ乾いてしまって、インクが出てこない。割高感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする