曜日別特売

ステンレス鋼用TIGワイヤ

ステンレス鋼用TIGワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
用途
18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3321YS308該当
AWS規格
A5.9 ER308該当
内容量
1箱(5kg)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412055YT-308-2
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412141YT-308-1.2
オープン¥22,980
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412326YT-308-1.6
オープン¥21,980
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412475YT-308-2.4
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06176952YT-308【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1.6
オープン¥21,980
¥17,980
アウトレット
¥19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする