曜日別特売

AR/GBクーラントタップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)12.5ねじ径ユニファイネジ:M16適合ホルダSST-25ECH注文コード24328763品番AR25GH-M16
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D(Φmm)12.5寸法L(mm)30ねじ径ユニファイネジ:M16適合ホルダSST-25ECH寸法□K(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする