ALPS TOOL(アルプスツール)
AR/GBクーラントタップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
14
ねじ径
メートルネジ:P3/8
適合ホルダ
SST-25ECH
注文コード
24328815
品番
AR25GH-P3/8
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径・適合ホルダ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
14
寸法L(mm)
30
ねじ径
メートルネジ:P3/8
適合ホルダ
SST-25ECH
寸法□K(mm)
11