ALPS TOOL(アルプスツール)
AR/GBタップコレット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
8
ねじ径
ユニファイネジ:7/16U、メートルネジ:(M11)
適合ホルダ
SST-20ECH
注文コード
24329235
品番
AR20GB-7/16U
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径・適合ホルダ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
20
ねじ径
ユニファイネジ:7/16U、メートルネジ:(M11)
適合ホルダ
SST-20ECH
寸法□K(mm)
6