曜日別特売

AR/OHクーラントコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個把握範囲(mm)6.4~6.5寸法D2(mm)11注文コード24329944品番AR11OH-6.5AA
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
把握範囲(mm)6.4~6.5寸法L(mm)18寸法L1(mm)6.5寸法D2(mm)11適合ホルダECH7OH寸法D3(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする