ALPS TOOL(アルプスツール)
ARコレット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
把握範囲(mm)
1.5~2.0
寸法D2(mm)
11
注文コード
24332288
品番
AR11-2.0AA
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
把握範囲・寸法D2
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
11
寸法D3(mm)
11.5
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
6.5
把握範囲(mm)
1.5~2.0
適合ホルダ
ECH7