曜日別特売

ARコレット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個把握範囲(mm)4.0~4.5寸法D2(mm)11注文コード24332455品番AR11-4.5
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D2(mm)11寸法D3(mm)11.5寸法L(mm)18寸法L1(mm)6.5把握範囲(mm)4.0~4.5適合ホルダECH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24335246
2022-09-01
用途: Φ0.5以下のかこうのチャッキングに使用。
森鋲螺製作所

注射針の加工で掴むのですがΦ0.31でも良く芯が出ています。
素晴らしい精度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする