ALPS TOOL(アルプスツール)
ARコレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
把握範囲(mm)
0.5~1.0
寸法D2(mm)
16
注文コード
24332638
品番
AR16-1.0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
把握範囲・寸法D2
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
16
寸法D3(mm)
17
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
10
把握範囲(mm)
0.5~1.0
適合ホルダ
ECH10