ALPS TOOL(アルプスツール)
ARコレット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
把握範囲(mm)
0.5~1.0
寸法D2(mm)
16
注文コード
24332656
品番
AR16-1.0AAA
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
把握範囲・寸法D2
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D2(mm)
16
寸法D3(mm)
17
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
10
把握範囲(mm)
0.5~1.0
適合ホルダ
ECH10