曜日別特売

ARコレット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個把握範囲(mm)0.3~0.5寸法D2(mm)8注文コード24335246品番AR8-0.5
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
寸法D2(mm)8寸法D3(mm)8.4寸法L(mm)13.6寸法L1(mm)4.6把握範囲(mm)0.3~0.5適合ホルダECH5S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24335246
2022-09-01
用途: Φ0.5以下のかこうのチャッキングに使用。
森鋲螺製作所

注射針の加工で掴むのですがΦ0.31でも良く芯が出ています。
素晴らしい精度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする