ALPS TOOL(アルプスツール)
ダイスホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24337057
品番
ECH7-DH1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ダイス用
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
5
寸法C1(mm)
20
寸法D1(mm)
16
寸法W(mm)
10
ねじ
M1-M2.6