曜日別特売

ボーリングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D1(mm)8
寸法L1(mm)105
寸法D2(mm)20
内容量1個注文コード24337382品番SSH20-BSH8-70
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状図番1寸法D1(mm)8寸法D2(mm)20寸法D3(mm)24寸法L1(mm)105寸法L2(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする