ALPS TOOL(アルプスツール)
ボーリングスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(mm)
12
4
5
6
7
8
12
10
寸法L1(mm)
130
100
105
125
130
寸法D2(mm)
22
16
20
19.05
22
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24337547
品番
SSH22-BSH12-100
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状図番
1
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
22
寸法D3(mm)
24
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
100