M208 ムートンモップ グリップタイプ Apikaa 24338938

ムートンモップ グリップタイプ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24338938品番M208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オーストラリア産羊毛を使用。手洗い洗車に最適です。

適合用途洗車材質羊皮(オーストラリア産)、ポリエステル寸法(mm)160×250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 5年前ぐらいから買い替えてたが
その他業種

最近2年ぶりぐらいに買ったら、毛が短くなってた。0.5cmぐらい?悲しい。。それ以外は良いんだけどなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 24338938
2023-10-22
用途: 車の洗車

泡立ちが良く使いやすいです
グリップ部分も持ちやすいです

対象商品 : 24338938
2021-02-15
用途: 洗車時の予備洗い
株式会社大兵商店卸売・小売業

手触りも柔らかいし、車を傷つける心配もない。消耗品なのでもう少し安いといい。

対象商品 : 24338938
2020-09-20
用途: 洗車でしよう
サービス業

最初の使用から毛が随分抜けると思っていましたが、約3回の洗車で半分以上抜けて車を傷つけては困るので今は使っていません。もうひとつ上位のムートンモップを試す予定です。

対象商品 : 24338938
2020-10-23
用途: 軽いヨゴレを取るためのカラぶき使用。
運輸・通信業

グリップ性が良い為作業が早く、仕上がりが綺麗でとても満足しています。

対象商品 : 24338938
2019-11-12
用途: 洗車
サービス業

取手があるのでワゴン車でも楽々洗車できました。
とても気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 24338938
2019-07-09
用途: 洗車
卸売・小売業

すぐ届きました。
さっそく洗車してみましたが、これなら洗車傷はつかないように感じます。
毛の中に入り込んだ小さなゴミも、比較的簡単に取ることができます。
使いやすいし、いい商品だと思います。

対象商品 : 24338938
2019-06-22
用途: 洗車時の車の大きい面を洗う時
その他業種

広い面積を洗うのに適しています。
もう片方の手に手を入れるタイプを使い
細かいところを洗っています。
毛並みが長くやさしく洗えている
ような気がします。
取っ手の部分から取れそうなので
脱着可であれば、
ムートン部分だけを販売してくれたら
最高なんだけどなぁと
甘いながら洗ってました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする