曜日別特売
209218 合皮手袋 イージーフィット ミタニコーポレーション 24339674

209218 合皮手袋 イージーフィット ミタニコーポレーション 24339674
209218 合皮手袋 イージーフィット ミタニコーポレーション 24339674

合皮手袋 イージーフィット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード24339674品番209218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

新素材”パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブです。(オープンリストタイプ)

用途機械工具向けのメカニックグローブサイズ3L全長(cm)23.5中指長(cm)8.9手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質手の平部/ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)、手の甲部/ポリエステル・ポリウレタン・その他加工特に無し機能通気性・耐久性・グリップ力袖口仕様袖なしアテ有無アテ無入数(双)1厚さ(mm)1.5質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24339665
2024-04-01
用途: 屋外作業、車両整備等工具使用時
その他業種

適度な伸縮性があり装脱着が楽で、手の平のすべり止め素材のおかげで手首のベルトがなくても確実な作業が可能。

対象商品 : 24339674
2020-01-30
用途: メカニック作業時
マエちん.comサービス業

昔から、お気に入りで使ってます。
最近では、在庫なしの店舗多数。
モノタロウさんには、感謝です。

対象商品 : 24339656
2023-09-30
用途: 縫製部分が解れます。

毎回ではありませんが、洗濯を3回位すると縫製部分が解れて、使用できない物があります。
品質管理は今一

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする