曜日別特売
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225

STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225
STSC2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格2.7×3.6m
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
内容量1枚注文コード24340225品番STSC2736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)

用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。形状折りたたみタイプ色(表)パールホワイト呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6シート厚さ(mm)0.3材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム(刻印有り)、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(kg)約1.85タイプ継ぎ目なし規格2.7×3.6m色(裏)シルバー仕上り寸法(m)約2.62×3.51材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90呼び寸法(畳)6特性遮熱
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。

商品説明動画

遮熱シートシリーズ "スノーテックス" 使ってみた!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 井戸の蓋に使用
製造業

井戸の蓋が破損したので、このシートを利用してゴミよけの蓋として使用しました
厚みもあり耐久性も良さそうです。

2025-06-20
用途: プール遊びの日除け
社会福祉法人和順福祉会 無二保育園教育・研究機関

今年はこの時期からの日差しが強く、UV効果やメッシュの日除けタープを今まで使っていたが暑さだけは防げず、遮熱効果の物を探していました。価格も手ごろで素材はブルーシートのようですが裏のシルバー素材と表面の白でしっかりと熱を遮断してくれて軽くてとても便利です。
テントや折りたたみタープの上にかぶせるだけでも効果があり、子ども達のプール遊びでしっかりと暑さ対策に役立っています。

2025-07-08
用途: ベランダのサンシェード
株式会社スパーク

商品が到着して、すぐに家の南西側ベランダ天井を覆う形で取付けました。
取付前のサンルーム、リビングへの日差しが強く、高温で悩まされていた。取付後は日中は日陰となり、暑くなく快適です。
購入してよかったです。

1が参考にしています
2025-06-30
用途: 日除け
有限会社ヨギ断熱

耐久性は不明なれど使った感じは良好です。追加でもう1か所で使おうと思う

2025-08-20
用途: 屋下の遮熱
建設業・工事業

塩ビ波板下に遮熱で張りました。効果は上出来です。釘先でちょっとひっかけたら切れてしまった。ちょっと薄いのかな

対象商品 : 24340225
2024-08-15
用途: ユニットハウスの遮光として使用
株式会社水野本社農・林・水産業

直射日光があたらないので、室内の温度が少し緩和されました。

対象商品 : 24340207
2024-05-04
用途: 車内温度低下のために使用
大健

他の方のレビューを参考にこちらの商品を購入しました。トラックの天井及びフロントガラスに晴天時にかけて使用しました。確実に車内の温度低下が感じられます。リピート購入予定です。

対象商品 : 24340225
2023-11-21
用途: 倉庫内の内側に張って利用
農・林・水産業

春に倉庫の屋根の内側に張って輻射熱対策にしたいと投稿した結果です。
やや、涼しくなったという程度の感覚でしたが、電力使用量を見て驚きました。不在時の電力消費は主に冷蔵庫ですが、例年に比べて暑かった夏にもかかわらず夏を通して電力消費量がだいぶ少なく(去年の2割ぐらい減少)なっていました。かなり良いものだと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする