曜日別特売
LKFB-3SEF-DG フリクションボール4 ウッド パイロット 24341135

フリクションボール4 ウッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ダークグリーン
内容量1本注文コード24341135品番LKFB-3SEF-DG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」
高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
フリクションシリーズの特徴
【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化!
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
【特徴3】 何度でも書き消し可能です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑方式スライドレバー式商品タイプ本体全長(mm)145種類ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数4色色(軸)ダークグリーン線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24341117
2021-03-28
用途: 事務作業時
個人のお客様

ちょうど筆記時に持つ部分がウッドなので、ペンが滑らず書きやすく、見た目もオシャレでとても良いです。

対象商品 : 24341126
2019-01-18
用途: 日常
建設業・工事業

もうこれなしでは仕事が出来ません
ほぼ1週間で芯を替えるほど愛用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする