SFC-60M-6C3 フリクションカラーズ 6色セット3 パイロット 24341458

フリクションカラーズ 6色セット3

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(6本)注文コード24341458品番SFC-60M-6C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
商品タイプ使い切り本体寸法(mm)147×73.5×12タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)線幅(mm)0.6インク色ブラック、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、ベビーピンクインクフリクションインキ色数6線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24341458
2022-07-04
用途: 事務作業時

フリクションはやはり消せるのが非常に便利です。こちらは6色入っているのでいろいろと色分けできてケースにも入っているので非常に助かっています。

対象商品 : 24341458
2019-11-22
用途: 図面のチェック等

フリクションのサインペンタイプ。一般的なサインペンより細めですが消せるのは本当に便利。図面のチェック箇所に変更等があったとき何色もべたべたチェックしなくて済みます。濃い色のセットが欲しかったのでモノタロウで取り扱ってて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする