曜日別特売
M54501P.9 クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆) 24341862

M54501P.9 クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆) 24341862
M54501P.9 クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆) 24341862

クルトガ スタンダードモデル 0.5mm

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ネイビー
内容量1本注文コード24341862品番M54501P.9
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.

材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.8方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5色(本体)ネイビー寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガPV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 通常
農・林・水産業

使いやすいので、シャーペンはクルトガ一択です。
レッドがめずらしいと思って、頼んだのですが、クリップが黒だったのは見落としてました。できれば白が良かったですが、黒にするなら白いところも黒にして統一してほしいです。

対象商品 : 24341862
2021-04-11
用途: 勉学用に使用
製造業

クルトガは書きやすく、芯も折れにくく、安価であるので重宝する。芯もこちらで購入可能のため、いつも併せて購入を行っている。

対象商品 : 24341853
2021-03-16
用途: 子ども会の学期末記念品
北仁ファーム農・林・水産業

子ども会の学期末記念品として購入しました。子どもの人数分必要です。数量が多くてもモノタロウなら注文できるので、これからも利用したいと思います。よろしくお願いします。

対象商品 : 87100027
2020-12-05
用途: 子供の学業用に
農・林・水産業

使いやすいので毎回商店で買っていましたが、今回こちらで購入しました。すぐに送ってもらえて感謝です。

対象商品 : 32592847
2020-07-23
用途: 事務所用
宮商会

さらさら書き味は最高です。芯が回ってくれるので、鉛筆をついつい回す必要がないので良い。

対象商品 : 32592822
2019-08-28
用途: 日常使用
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

過去に使用していたもののリピートです。大変使いやすいと思います。
グリップが太いものが有ったらいいですね。

対象商品 : 24341862
2019-04-24
用途: 事務作業時
製造業

芯がクルクル回ったり鋭角な部分を探して書く煩わしさは無くなりました。いつでもどこを握っても中心に芯の鋭角部分があるので書きやすいです。握りての部分はプラスティックですが凹凸がついているので滑りにくくなってます。

対象商品 : 24341862
2018-08-10
用途: 事務仕事
加藤通商

とても使いやすく、ずっとこのタイプをかいもとめていますが、モノタローさんが一番やすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする