375379 熱中対策用品 のぼり旗 日本緑十字社 24344933

熱中対策用品 のぼり旗

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24344933品番375379
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

熱中症予防の啓発期間に事務所等の入口付近に掲示しておけば、来客者や従業員へのアピール効果は抜群です。
3方3巻縫製
チチ8箇所

用途熱中症予防の啓発活動に取付方式のぼり旗質量(g)82縦(mm)1800横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする