375249 熱中対策用品 ネックガード 日本緑十字社 24344994

375249 熱中対策用品 ネックガード 日本緑十字社 24344994
375249 熱中対策用品 ネックガード 日本緑十字社 24344994

熱中対策用品 ネックガード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24344994品番375249
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリエステルにナノ単位のチタン薄膜をコーティングしたヘルメット装着タイプの暑さ対策用品です。
風通しにも配慮しつつ、チタンの赤外線吸収効果で太陽光を遮断することで、体感温度を2~3度低下させます。
外側:メッシュ生地
内側:マーサ加工繊維

用途屋外作業時の暑さ対策にタイプ日避けタイプ質量(g)15縦(mm)210横(mm)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-29
用途: 熱中症対策に
医療・福祉・介護関連業

熱中症対策に購入しました。
大きさが、小さいように感じました。
もう少し大きい方がいいように思いました。
あまり涼しく感じませんでした。
コメントがよかったので期待していましたが、期待したほどではないと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 24344994
2023-07-05
用途: 建設作業時
株式会社アツケン工業建設業・工事業

日差しの強い日は良い。取り外し簡単なのも優れている点。

対象商品 : 24344994
2018-07-08
用途: 設備配管時
建設業・工事業

とてもやくにたちました。来年も使える耐久性があることを期待しています

対象商品 : 24344994
2017-08-26
用途: 土木工事

すげー汗ばんでも顔にまとわり付かずいいです。
毎日洗濯していたら、ゴムがダルダルに伸びずり落ちてしまった。
ガード部の生地に問題が無い為、ゴムをつめ、使用。あご紐ラインの日焼け後もつかず、ちょうどいいサイズ。

2が参考にしています
対象商品 : 24344994
2017-07-13
用途: 屋外工事現場での熱中症対策

予想以上の暑さ防止にビックリです。生地がメッシュで軽くて大変使い易いですね。
もう少しお安くなればなお良しです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする