曜日別特売
MHR12-8012 エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 24345073

 

MHR12-8012 エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 24345073
MHR12-8012 エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 24345073
MHR12-8012 エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 24345073
MHR12-8012 エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 24345073
モノタロウ

エアーホースリール 巻取式

(122件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホース寸法(全長)(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
内容量1台注文コード24345073品番MHR12-8012
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。

用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。ホース寸法(全長)(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12質量(kg)2.8取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※強い力で引っ張りすぎないで下さい。内部のバネが壊れ巻き戻し出来なくなります。
※ホースを最後まで引張過ぎると巻き戻し出来ない場合がございますのでご注意下さい。
※ブラケット部の取り外しは出来ません。

※本体の根元にホースを巻き付けていますので、実際にご使用頂けるホース長さは表記しているm数より短くなります。
※ホースの戻りが悪くなった場合は潤滑油を塗布すると戻り易くなります。
※巻取り時は勢いがありますので気をつけて作業を行ってください。
※高温多湿な場所や直射日光の当る場所には設置しないでください。
※水などのかかる場所に設置しないでください。内部機構に錆びるおそれがあります。
※取付時は耐荷重の耐えれる場所、設置面に合わせたボルトやアンカーをご使用ください。

商品説明動画

エアーホースリールの使用方法
この動画は、48が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 製品のエアブロー
製造業

今まで長い目のエアーホースで作業していたが地面にこすれてホースに穴が開いていたが巻き取り式に変えてからは無駄に引きずることがなくなり収納時もすっきりしました。

2025-10-31
用途: 工場の備品
建設業・工事業

『取付け金具とホースリール本体は分解出来ません』っていう条件は、購入ページに書いておくべきでは?
正直、分解出来ないと壁面への取付は相当苦労すると思うが。
で、自己責任で分解する(普通に分解出来る)。
先に金具だけ壁面に固定し、その金具にホースリール本体を取り付け。
まぁ普通に使える。

1が参考にしています
2025-11-04
用途: 屋外の作業用リールとして

10年前に購入した屋外設置のリールが壊れたため、
紫外線防止塗料と遮光版でカバーし設置。
引き出した感覚もよい。

対象商品 : 24345073
2025-12-07
用途: 自動車整備、自転車整備

本体容量が足らずかなり気を使って巻いていかないと収納しきれません。使い勝手は悪いです。

3が参考にしています
2025-10-11
用途: 機械の清掃等
農・林・水産業

安価で非常に良い。
他のメーカーの物と比較して、なんら遜色なくコスパ抜群です。有名メーカー品を選ぶ必要はありません!

2025-05-17
用途: エアーホースリール
ジールデザイン

ホースが太くていい感じです。 使用し出して1ヶ月なので、耐久性はわかりません。

2025-07-19
用途: エアツール接続用

引き出し時は使い買ってよいと思いますが、収納時はケースの容量が不足しているように感じます

3が参考にしています
対象商品 : 18370756
2025-01-14
用途: ガレージ作業に大活躍
その他業種

ガレージでの作業に大活躍しています。
使い始めたばかりなので耐久性はこれからです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09
質問:
短いホースの長さを教えて下さい。
回答:
短いホースの長さは、50cmでございます。
3が参考にしています
2021-12-14
質問:
ホースの色指定は可能ですか。
またホースの取り替えは可能ですか。
回答:
ホースの色指定には対応しておりません。
また、取替えホースのご用意はございません。
2021-12-14
質問:
延長ホースが欲しいのですが、どのエアホースが適合しますか。
回答:
こちらの商品には下記ホースが適合します。

モノタロウ
エアホースワンタッチカプラー付
https://www.monotaro.com/g/00266026/

2が参考にしています
2021-12-14

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする