曜日別特売
105H 調色セット スタンドのみ ヨトリヤマ(世取山) 24345098

105H 調色セット スタンドのみ ヨトリヤマ(世取山) 24345098
105H 調色セット スタンドのみ ヨトリヤマ(世取山) 24345098

調色セット スタンドのみ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合105(5L)用
内容量1個注文コード24345098品番105H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
適合105(5L)用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: ペンキ塗装

常にペンキは一斗缶で購入しているのでちょっとだけ塗りたい箇所がある時にとても役立っています。

対象商品 : 24345082
2021-10-14
用途: 塗装作業時

問題なく使用できております。
またよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 33033472
2020-05-07
用途: 廃液の破棄に使用
医療・福祉・介護関連業

用途外で使用してますが軽くてじょうぶでいいです取手もじょうぶでいいです

対象商品 : 33030295
2020-01-26
用途: FRP成形の樹脂入れ
GROWING-WORKS

FRP樹脂が付着しても、硬化後に簡単にはがれるし、スタンドだけ単品で購入出来るのも良い。20年以上使っているのでコレがいいです。

対象商品 : 33030295
2020-02-07
用途: メンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 33030295
2018-09-16
用途: 塗料の計量
I T P

以前からの商品の買い足し。
 1000mmLの計量用カップに使用。これが一番使いがってが良い。

対象商品 : 33033472
2017-11-14
用途: 容器として

ヨトリヤマの2Lカップが壊れたので注文、、
モノタロウさんは頼んだらすぐ来るので助かります。

対象商品 : 33033472
2014-11-06
用途: 樹脂

商品に問題ありません。
ただ、色の組み合わせに購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする