HO-71 パンチクールロング ユニット 24345667

パンチクールロング

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24345667品番HO-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。携帯に便利な長時間冷却タイプです。冷却時間は最大で約60分です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途熱中症対策に。トラスコ品番818-4540材質硝安、シリカゲル、水寸法(mm)約110×180×15質量(g)160保冷効果最大60分
注意
※長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。
※中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63994054
2023-05-24
用途: 工事現場の熱中症応急対策用
株式会社松井組

誰でも簡単に使えて、たいして差額も違わないのに長持ちしますので重宝しております。

対象商品 : 24345667
2018-08-07
用途: 野外コンサートで仕込み、バラシの時に使用します。

簡単で便利、頭を打った時も冷やすのに応急処置ができて、
助かりました。

対象商品 : 24345667
2017-03-28
用途: 夏季の熱中症の傾向で気分が悪くなった人を作業場で直ぐに手当てする。、
製造業

作業現場に予め準備しておくことで、いざと言う場合の手当てに非常に有効です、毎年、夏季に備えて購入・準備をします。

対象商品 : 24345667
2020-05-27
用途: 支障木伐採時
建設業・工事業

冷却時間は最大約60分となっていますが、暑さにもよるのでしょうが
30分もつかどうかだと思います。
もう少し60分に近づけるようにして頂きたいと思います。

対象商品 : 24345667
2018-08-02
用途: 熱中症対策
中川電気工業株式会社

最大60分はカタログ上って本当に思わす商材
性質上仕方ないかもしれないができれば
もう少し頑張ってほしいところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする