曜日別特売
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773

 

ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773
ジョウロヘッド アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬 24345773

アースガーデン おうちの草コロリ

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(6L)
内容量1本(6L)注文コード24345773品番ジョウロヘッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません

用途除草剤散布面積(m2)39~60性状淡黄色水溶性液体有効面積(m2)1m2あたりに50~200ml散布した場合の有効処理面積:約30~120m2成分ペラルゴン酸:2.5% 水、界面活性剤等:97.5%トラスコ品番818-5101質量(g)7000タイプジョウロヘッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)281×285×152適合場所空き地、駐車場、墓地、家周り、コケが生えた場所香りほんのりハーブの香り有効期間1.5ヶ月使用量50~200ml/m2、1m2に約5秒(約125ml散布)適合作物雑草、コケ類適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ、ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※こちらの除草剤は農薬として使用することができません。このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。

商品説明動画

おうちの草コロリ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53093637
2024-07-21
用途: 庭の除草
その他業種

効果は本当にすぐ現れました。リーズナブルと思い、4.5リットル入りを購入しましたが、重たかったです

対象商品 : 24845819
2024-06-19
用途: 草刈りのあと
サービス業

草刈り後に散布すると、全く生えないわけではありませんが、その後の草の生え方が全然ちがいました。

対象商品 : 51178234
2024-06-13
用途: 庭の除草
寺田デンキ

ペットボトルにスプレーを利用して必要な所だけに散布しています。甘い薔薇の香りで満足しています。枯れるのに少し日数がかかります。

対象商品 : 11997423
2023-05-28
用途: 除草
製造業

犬の散歩をさせている人が多いところで使用するのですが、安心して使えます。

対象商品 : 11997414
2023-02-03
用途: 庭の雑草防除
教育・研究機関

寒い時期での使用でしたが、翌日には草が枯れ始めているのが分かりました。暖かい時期なら、その日のうちに効果が実感できるかも知れません。

対象商品 : 24345773
2022-05-09
用途: 道路の除草に
製造業

ペットにも安全、との事で使用。
散布した次の日天候で効果が変わります。
散布した日の天気が良くても次の日が雨なら効果は激減、撒いた分が無駄になります。
散布後天気が良い日が続くなら、散布して数日後良く枯れているのが分かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24345773
2022-08-11
用途: 庭の雑草除去

何回かのリピート購入、孫が庭で遊ぶので、安全と思われるこの製品を使用している、見た目にも枯れるのが早いのでいいかな、ただ少しコスパにかけるかな。

対象商品 : 89301021
2021-02-13
用途: 庭の草退治
運輸・通信業

植物由来という触れ込みなので、環境にやさしいかと使用してい使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする