M4×16 (+)皿頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂 24349632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)16
ねじの呼びM4
内容量1箱(1000本)注文コード24349632品番M4×16
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM4長さ(mm)16材質/仕上ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号#2皿頭径(Φmm)8穴あけ能力(mm) 鋼板厚1.2~3.2頭部形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
620:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする