※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(700本)
長さ(mm)
19
16
25
30
35
40
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
24349648
品番
M4×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
#2
皿頭径(Φmm)
8
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
1.2~3.2
頭部形状
皿頭