※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿頭ドリルねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(700本)
長さ(mm)
25
16
25
30
35
40
50
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
24349702
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
#2
皿頭径(Φmm)
10
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
1.6~4.0
頭部形状
皿頭