大阪魂
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/ユニクローム))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(176本)
1パック(176本)
1パック(176本)
1パック(300本)
1パック(304本)
1パック(278本)
1パック(239本)
1パック(227本)
1パック(218本)
1パック(223本)
1パック(173本)
1パック(167本)
1パック(247本)
1パック(232本)
1パック(205本)
1パック(150本)
1パック(174本)
1パック(147本)
1パック(115本)
1パック(96本)
1パック(82本)
1パック(132本)
1パック(152本)
1パック(129本)
1パック(111本)
1パック(120本)
1パック(108本)
1パック(76本)
1パック(65本)
1パック(57本)
1パック(92本)
1パック(78本)
1パック(84本)
1パック(71本)
1パック(67本)
1パック(70本)
1パック(61本)
1パック(42本)
1パック(33本)
1パック(32本)
1パック(31本)
1パック(68本)
1パック(29本)
1パック(28本)
1パック(25本)
1パック(23本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(176本)
注文コード
24349912
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ組込
材質/仕上
ユニクローム
穴の形状
十字穴
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)