※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
全長(mm)
75
100
150
75
シャンク径(Φmm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
溝長(mm)
10
15
20
10
25
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350366
品番
LSD0.5X75
参考基準価格(税別)
¥21,970
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
75
溝長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
0.5
ドリル径(Φmm)
0.5
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク