SD0.26 ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所 24350996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)20
シャンク径(Φmm)0.26
0.26
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.27
0.28
0.29
0.3
0.2
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
溝長(mm)3.5
内容量1箱(10本)注文コード24350996品番SD0.26
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
溝長(mm)3.5全長(mm)20シャンク径(Φmm)0.26材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする