※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
1.47
注文コード
24352204
品番
SD1.47
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・シャンク径・内容量
など
322
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
23
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
1.47
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク