※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
5.55
5
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
全長(mm)
67
92
62
64
67
70
シャンク径(Φmm)
5.55
5
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
溝長(mm)
5.55
62
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24356456
品番
SD5.55
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。
ドリル径(Φmm)
5.55
溝長(mm)
5.55
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
5.55
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク