SD6.2 ドリル HS S柄 SD6 斎藤ツヰストドリル製作所 24356587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.2
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6.2
溝長(mm)6.2
内容量1箱(10本)注文コード24356587品番SD6.2
参考基準価格(税別)¥11,540販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ドリル径(Φmm)6.2溝長(mm)6.2全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.2材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする