※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 SD6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
6.8
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
6.6
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
6.95
全長(mm)
73
70
73
105
シャンク径(Φmm)
6.8
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
6.6
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
6.95
溝長(mm)
6.8
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
73
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
6.95
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24356702
品番
SD6.8
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
6.8
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
6.8
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク