LSD6.5X200 ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所 24359432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)6.5
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)6.5
内容量1本注文コード24359432品番LSD6.5X200
参考基準価格(税別)¥3,909販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)200シャンク径(Φmm)6.5ドリル径(Φmm)6.5材質ハイス溝長(mm)100表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする