※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
6.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
全長(mm)
300
150
200
250
300
シャンク径(Φmm)
6.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24359572
品番
LSD6.9X300
参考基準価格(税別)
¥6,691
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
6.9
ドリル径(Φmm)
6.9
材質
ハイス
溝長(mm)
150
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク