※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
9.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
200
200
250
300
シャンク径(Φmm)
9.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
溝長(mm)
100
100
120
150
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24360245
品番
LSD9.2X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,849
材質
ハイス
全長(mm)
200
溝長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
9.2
ドリル径(Φmm)
9.2
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク