※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 LSD9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
200
200
250
300
シャンク径(Φmm)
9.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
溝長(mm)
100
100
120
150
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24360394
品番
LSD9.7X200
参考基準価格(税別)
¥8,419
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長(mm)
200
溝長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
9.7
ドリル径(Φmm)
9.7
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク