- ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウ 24361758

モノタロウ

ステッカー 標識 LP高圧ガス関係

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
文字内容高圧ガス
内容量1枚注文コード24361758品番-
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。
裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。

文字内容高圧ガス取付方式ステッカー材質蛍光ステッカー寸法(縦×横)(mm)110×510文字色蛍光オレンジ
注意
※対象物の表面の汚れなどを取り除いてから貼り付けてください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24361767
2025-08-24
用途: 危険物運搬車両に貼り付け
建設業・工事業

高圧ガスはシートに厚みがあり良かったが……危マークはシートが薄く貼りながら伸びたり貼り直しが出来ないので気泡が入り使いにくかった

対象商品 : 24361758
2022-08-17
用途: 配送
赤帽 石田運送運輸・通信業

小型車につけるため、面積の小型サイズがあるといい。

対象商品 : 24361758
2021-05-21
用途: 炭酸ガスを使用する車両に貼付
卸売・小売業

質感、色合いもよく非常に貼りやすかったです。
価格にも満足しています。

対象商品 : 24361758
2021-07-17
用途: 遊び心に
自動車・二輪車・自転車関連業

フェイク用に購入。面白いおかしくステッカーで楽しくやりたいために!まともなステッカーなので、サイズはリアルです。目立ちます

対象商品 : 24361767
2021-09-25
用途: 配送車に貼付けます。
株式会社よこぼり本店卸売・小売業

価格的に安く購入できました。費用が少なくて助かります。

対象商品 : 24361758
2024-12-02
用途: 軽トラ用

新車の軽トラに取り付けましたが、半年過ぎたあたりから色が薄くなって今使用9ヶ月目ですが、汚らしく薄くなってます。同様の高圧シールはもう20年以上使ってますが、こんな粗悪品は初めてです。通常5年は楽に持つのでビックリしてます。やっぱりPBブランドの安物はそれなりの物が多いですね。次はちゃんとメーカーの高品質な物を買います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
品質改善検討させていただきます。

対象商品 : 24361758
2020-07-09
用途: トラック用に
建設業・工事業

張り直しで破けてしまいましたが
一発できれいに貼れる方はステッカータイプがいいと思います。
マグネットタイプだといたずらされたり
盗まれてしまうので

1が参考にしています
対象商品 : 24361758
2018-12-12
用途: LPガスの配達車の前後に貼り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

同様の他の製品よりもかなり安いですが充分いけます 曲面もドライヤーで温めながら
はると上手くいきます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする