曜日別特売
新CZ-21BS/透明蓋のみ 弁当容器 蓋 シーピー化成 24362248

新CZ-21BS/透明蓋のみ 弁当容器 蓋 シーピー化成 24362248
新CZ-21BS/透明蓋のみ 弁当容器 蓋 シーピー化成 24362248

弁当容器 蓋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)適合(身)新CZ-21BS注文コード24362248品番新CZ-21BS/透明蓋のみ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合(身)新CZ-21BS材質OPS寸法(mm)154×214透明高さ(mm)11耐熱温度(℃)85耐油性耐油性なし電子レンジ×商品タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22455904
2025-10-16
用途: 持ち帰りお弁当
ラッキー合同会社飲食業

容器にピタリとはまって天も高いので、おかずやご飯が蓋につくこともありません。

対象商品 : 70122745
2022-09-08
用途: テイクアウト用
株式会社レスト飲食業

一緒に購入した弁当容器の蓋です。コンパクトで丁度良い大きさです。

対象商品 : 62965875
2022-04-28
用途: 弁当作り
かっぱ食堂飲食業

少し大きめの弁当箱を探していて購入しました。丁度良い大きさで使いやすくリピート購入しています。

対象商品 : 24362248
2021-11-20
用途: こども食堂のお弁当に
ぼたんこども食堂飲食業

本体に合わせて購入しました。しっかり閉まるけれど、こどもだとちょっと開けにくいかも知れません。

対象商品 : 22455904
2020-07-03
用途: 弁当のフタ
飲食業

軽く押さえれば閉まるので使いやすいです。
ただ、長い間購入が出来ない状況が続いていたので、大変困りました。
入荷次第購入できるシステムがあると助かります。

対象商品 : 22455904
2020-04-30
用途: テイクアウト用
製造業

テイクアウトでお弁当を作る為購入。作りがしっかりしているので満足です。

対象商品 : 22455904
2020-10-13
用途: 持ち帰り時
株式会社テェイスト・ライフサービス業

注文から到着までスムーズでした。品物も良く満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする