曜日別特売
NLV-4856A エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業 24367507

エアーバイブレータ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード24367507品番NLV-4856A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります

質量(kg)18.7全高(mm)220ホース内径(Φmm)9.5空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.39振動数(min-1)2100最大外径(mm)170取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc適合ボルト径16ボルトピッチ径(Φmm)136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする