PSP-15 100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ SUZUKID(スズキッド) 24367692

100V専用 ポータブルスポット溶接機 パスポ

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード24367692品番PSP-15
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。

用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機定格使用率(%)2仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mmトラスコ品番818-9276セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木質量(g)1250定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223電源コード(m)1.7定格入力(kVA)1.5適合材(溶接可能)鉄・ステンレス定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
注意
※タイマー機能、電流調整機能は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 薄板のスポット溶接

家庭用コンセント(100V)で使用でき、室内でも比較的安心して扱えるところがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする