曜日別特売
180cm×1150cm 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK 東レ・アムテックス 24404336

180cm×1150cm 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK 東レ・アムテックス 24404336
180cm×1150cm 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK 東レ・アムテックス 24404336
180cm×1150cm 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK 東レ・アムテックス 24404336

人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(cm)1150
1150
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
内容量1枚注文コード24404336品番180cm×1150cm
参考基準価格(税別)¥300,150販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。

用途
屋上・幼稚園・学校・商業施設
幅(cm)180長さ(cm)1150材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm全厚(mm)(標準)10mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※下地の透・排水能力によって、透水性能が発揮できない場合があります。
※全面接着施工の場合は必ず水勾配に沿って目グシを入れて、水路を確保するようにしてください。
※透水係数はJIS A 1218に準拠して算出しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする